| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-203329 Herst.-Nr.: 1SS250(F) EAN/GTIN: 5059041387859 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOT-346 (SC-59) Dauer-Durchlassstrom max. = 100mA Spitzen-Sperrspannung periodisch = 250V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Schalt Diode Typ = Siliziumverbindung Pinanzahl = 3 Maximaler Spannungsabfall = 1.2V Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Siliziumverbindung Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 6ns Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 2A
Universal-Gleichrichterdioden, Toshiba Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOT-346 (SC-59) | Dauer-Durchlassstrom max.: | 100mA | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 250V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Schalt | Diode Typ: | Siliziumverbindung | Pinanzahl: | 3 | Maximaler Spannungsabfall: | 1.2V | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Siliziumverbindung | Spitzen-Sperrspannung Erholzeit: | 6ns | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 2A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, gleichrichter toshiba, smd diode, 203329, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Toshiba, 1SS250(F), Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |