| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031072 Herst.-Nr.: NEBV-S1W37-KM-2.5-LE10 EAN/GTIN: 4052568091262 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Steckverbinder Serie = NEBV-S1W37-KM-2.5-LE10 Länge = 2.5m
Das 10-polige M4-Anschlusskabel der Serie NEBU von Festo hat eine Länge von 2,5 m und wird für den mehrpoligen Steckeranschluss an Terminal VTSA und VTSA-F für maximal 8 Coil mit Sub-D-Steckerbuchse verwendet. Dieses Gerät ist mit einem standardmäßigen, abgewinkelten Kabel oder aktiviertUmgebungstemperatur: -5 bis 50 °C. 2 - mäßige Korrosionsbelastung Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Steckverbinder | Serie: | NEBV-S1W37-KM-2.5-LE10 | Länge: | 2.5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Einlassblock, Pneumatik Basiseinheit, Ventilinseln, einlassblock festo, as-i kabel, 2031072, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Zubehör für pneumatische Sensoren und Schalter, Festo, NEBVS1W37KM25LE10, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Sensor & Switch Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,91* | € 53,30* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 44,34* | € 59,63* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 53,83* | € 70,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|