Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs OBG8000 Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 5,6 m, NPN/PNP Ausgang, 4-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2031023
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     OBG8000-R200-2EP-IO-V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Reflektierend
Erfassungsbereich = 5,6 m
Ausgangstyp = NPN/PNP
Anschluss = 4-poliger M12-Steckverbinder
Schnittstelle = IO-Link
Serie = OBG8000

Der Reflexions-Lichtschranke von Pepperl + Fuchs hat ein hohes Maß an Schutzart IP69K. Die optischen Sensoren der Serie sind die ersten Geräte, die eine End-to-End-Lösung in einem mittelgroßen Standarddesign vom Einweglichtschranke bis zum Messabstandssensor bieten.LED-Lichtquelle IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Reflektierend
Erfassungsbereich:
5,6 m
Ausgangstyp:
NPN/PNP
Anschluss:
4-poliger M12-Steckverbinder
Schnittstelle:
IO-Link
Serie:
OBG8000
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, pepperl + fuchs reflexions-lichtschranke, pepperl+fuchs fabrik kontrasttaster, lichttaster, 2031023, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Pepperl + Fuchs, OBG8000R2002EPIOV1, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 109,72*
€ 131,95*
€ 5,46*
ab € 120,49*
€ 139,60*
Frei Haus
ab € 125,24*
€ 144,75*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,79*
€ 146,11*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,43*
€ 146,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
113950
ab € 8,78*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PUR
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.