| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143050550 Herst.-Nr.: 295670-100147 EAN/GTIN: 4050143050550 |
| |
|
| | |
| Betriebsreichweite: 0 ... 5,6 m im Teach-Betrieb ; 0 ... 8 m bei Schalterstellung "N", Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Schnittstellentyp: IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ), Schaltungsart: Die Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist: C/Q - Pin4: NPN Schließer / dunkelschaltend, PNP Öffner / hellschaltend, IO-Link /Q - Pin2: NPN Öffner / hellschaltend, PNP Schließer / dunkelschaltend, Anschluss: Gerätestecker M12 x 1, 4-polig, 90° drehbar, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Singapur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, pepperl + fuchs reflexions-lichtschranke, pepperl+fuchs fabrik kontrasttaster, lichttaster, OBG8000-R200-2EP-IO-V1, OBG8000R2002EPIOV1, 295670100147, 295670-100147, Lichttaster energetisch, Sensor_Portfolio |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 125,70* | € 146,55* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 126,33* | € 147,10* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 126,17* | € 147,19* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 127,87* | € 148,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,37* | € 152,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|