| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030984 Herst.-Nr.: 7100135812 EAN/GTIN: 4054596288546 |
| |
|
| | |
| Typ = Filterlüfter Zur Verwendung mit = Wiederverwendbare Halbmasken Serie = Cool Flow™
Kühl-Flow-Filterlüfter, 3MDer 3M Cool Flow TM-Filterlüfter 1040 ist ein Aufsatz für wiederverwendbare Halbmasken. Dieser Lüfter verfügt über eine Ein-Tasten-Steuerfunktion für verbesserten Tragekomfort bei langen Arbeitsschichten. Er ist wiederaufladbar und wird mit einem UK-Stecker geliefert. Es ist eine innovative Befestigung für die Maske, die ein spürbares Kühlgefühl auf Ihrem Gesicht bei der Arbeit bietet und zusätzlichen Komfort bietet, ohne Kompromisse beim Atemschutz einzugehen.Eigenschaften und Vorteile• Reduziert Wärme- und Feuchtigkeitsansammlung • Für den Einsatz mit 3M-wiederverwendbaren, bleifreien Atemschutzmasken der Serie 4000+ ((189-3495) 189-3495) • Optionale Befestigung, die einfach und sicher befestigt werden kann • Notifiziertes Kühlgefühl auf Ihrem Gesicht während der Arbeit • Einzeltastensteuerungsfunktion • Akku und Lieferung mit UK-NetzsteckerWie lange halten die Filter?Wenn sich die Partikelfilter nach und nach zusetzen, werden sie sogar noch besser. Allerdings wird der Filter auch härter, was das Atmen erschwert. Der Benutzer stellt schließlich fest, dass das Atmen zu anstrengend wird, und muss anschließend den Filter wechseln.Korrekte Verwendung von AtemschutzmaskenIm Bereich Atemschutz ist die korrekte Montage und Prüfung Ihrer Atemschutzmaske ebenso wichtig wie die Auswahl der richtigen Atemschutzausrüstung für Ihre Arbeitsbedingungen. Achten Sie darauf, alle relevanten Anweisungen zu beachten und dass die Best Practices für Gesundheit und Sicherheit jederzeit eingehalten werden. Achten Sie immer darauf, die richtigen Filter für Ihre Umgebung zu verwenden und sicherzustellen, dass die Ersatzfilter so regelmäßig gewechselt werden, wie empfohlen wird. Weitere Informationen: | | Typ: | Filterlüfter | Zur Verwendung mit: | Wiederverwendbare Halbmasken | Serie: | Cool Flow™ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrank-Lüfter, Schranklüfter, halbmaske scotch, atemschutz halbmaske, 2030984, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Zubehör für Atemschutzgeräte, 3M, 7100135812, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Respirator Accessories |
| | |
| |