Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Weiß Toilettenpapier, 1-lagig 2400-Blatt, 6 x Rollen Tork Jumbo Universal Jumbo


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2028500
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     120160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
toilettenpapier-großrolle tork prem...
toilettenpapier großrolle
Anzahl der Schichten = 1
Rollengröße = Jumbo
Innendurchmesser = 59mm
Blattanzahl = 2400
Rollendurchmesser = 260mm
Anzahl der Rollen = 6
Reihe = Tork Jumbo Universal
Farbe = Weiß
Better World-Verifizierung = EU EcoLabel, FSC Certified

Tork Jumbo Toilettenrolle Universal - 1-lagigDas Tork Jumbo-System steht für Zeiteffizienz und reduzierte Kosten und bietet deutlich mehr Toilettenpapier als Standardrollen. Tork Jumbo Toilettenpapierrolle Universal 1-lagig erfüllt die grundlegenden Anforderungen eines Waschraums, bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist ideal für stark frequentierte Standorte.Universell NaturEU-Umweltzeichen - SE/004/001 FSC-Recyclingguthaben - TT-COC-002080
Weitere Informationen:
Anzahl der Schichten:
1
Rollengröße:
Jumbo
Innendurchmesser:
59mm
Blattanzahl:
2400
Rollendurchmesser:
260mm
Anzahl der Rollen:
6
Reihe:
Tork Jumbo Universal
Farbe:
Weiß
Better World-Verifizierung:
EU EcoLabel, FSC Certified
Weitere Suchbegriffe: toilettenpapier-großrolle 1lagig, 2028500, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Toilettenpapier, Tork, 120160, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Toilet Rolls
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,57*
€ 45,48*
€ 4,95*
ab € 36,59*
€ 47,72*
€ 5,50*
ab € 37,62*
€ 51,01*
€ 4,95*
ab € 44,71*
€ 57,85*
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 45,44*
€ 58,87*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,48*
€ 54,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,39*
€ 52,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,42*
€ 50,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,35*
€ 48,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,92*
€ 46,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,57*
€ 39,95
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 5,595* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
554000
ab € 30,82*
Zubehör
Tork
554008
ab € 34,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.