Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Motor Controller STSPIN32F0602TR, 1A, TQFP, 64-Pin, 80mA, 20 V, AC-Induktionsmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2024751
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STSPIN32F0602TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Motortyp = AC-Induktionsmotor
Ausgangsstrom max. = 80mA
Versorgungsspannung max. = 20 V
Kollektor-Emitter-Spannung = 600 V
Gehäusegröße = TQFP
Pinanzahl = 64
Weitere Informationen:
Motortyp:
AC-Induktionsmotor
Ausgangsstrom max.:
80mA
Versorgungsspannung max.:
20 V
Kollektor-Emitter-Spannung:
600 V
Gehäusegröße:
TQFP
Pinanzahl:
64
Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, mikrocontroller, 2024751, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, STMicroelectronics, STSPIN32F0602TR, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 3,05439*
€ 3,977*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,77*
€ 6,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 3,977*
€ 4,73263
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,147*
€ 3,74493
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,05439*
€ 3,63472
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 3.977,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
EVSPIN32F0601S3
ab € 95,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.