Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STSPIN32F0601 Evaluierungsplatine, EVSPIN32F0601S3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2014412
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVSPIN32F0601S3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Encoder IC
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Zum Einsatz mit = STSPIN32F0601
Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine
Vorgestelltes Gerät = STSPIN32F0601
Kit-Name = EVSPIN32F0601S3

Der STMicroelectronics 3-phasige Wechselrichter basiert auf STSPIN32F0601 mit 3-Shunt-Topologie. Er bettet einen 3-phasigen 600-V-Gate-Treiber und eine Cortex-M0 STM32-MCU ein. Die Platine verfügt über eine Drei-Shunt-Erfassungstopologie, und die feldorientierte Steuerung (FOC), entweder sensorlos oder sensorlos, kann implementiert werden.Eingangsspannung von 50 V bis 280 V dc/ac Intelligenter Abschalt-Überstromschutz Digitale Hallsensoren und Encoder-Eingang
Weitere Informationen:
Zum Einsatz mit:
STSPIN32F0601
Kit-Klassifizierung:
Entwicklungsplatine
Vorgestelltes Gerät:
STSPIN32F0601
Kit-Name:
EVSPIN32F0601S3
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 2014412, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, EVSPIN32F0601S3, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,53*
€ 125,65*
Lager 108
Frei Haus
ab € 115,16*
€ 149,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,72*
€ 178,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,33*
€ 177,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,98*
€ 167,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STSPIN32F0601TR
€ 9,24*
Zubehör
ST Microelectronics
STSPIN32F0602TR
€ 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.