Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ms Pneumatik Softstart-Ventil, G1/4 Buchse, 8, 300 to 16, 550l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023224
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MS9-SV-G-C-V24-S-VS
EAN/GTIN:
     4052568217273
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Entlüftungsventil
Versorgungseingang = G1/4 Buchse
Serie = ms
Betriebsdruck max. = 16bar
Durchflussmenge = 8, 300 to 16, 550l/min
Versorgungseingang Gewindeanschluss = Buchse
Versorgungseingang Standardgewinde = G
Versorgungseingang Gewindegröße = 1/4Zoll

Das Festo Sanftanlauf-/Schnellauslassventil MS9-SV-G-C-V24-S-VS für den Sanftanlauf und schnellen Auslass von Systemkomponenten.Serie MS Größe 9 Rastermaß: 90 mm Sicherheitsfunktion Erschöpfend Leistungsstufe (PL) Erschöpfend / bis Kategorie 1 Leistungsstufe c
Weitere Informationen:
Versorgungseingang:
G1/4 Buchse
Serie:
ms
Betriebsdruck max.:
16bar
Durchflussmenge:
8, 300 to 16, 550l/min
Versorgungseingang Gewindeanschluss:
Buchse
Versorgungseingang Standardgewinde:
G
Versorgungseingang Gewindegröße:
1/4Zoll
Weitere Suchbegriffe: Wasser Entlüftungsventil, Pneumatik Entlüftungsventil, Schnellentlüftungsventil, Soft-Startventil, Softstart-Ventil, Startverzögerungsventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, schnellentlüftungsventil festo, pneumatik entlüftungsventil, 2023224, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik­-Softstartventile, Festo, MS9SVGCV24SVS, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Soft Start Valves
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,96*
€ 408,22*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,46*
€ 427,38*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 403,32*
€ 454,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 427,69*
€ 496,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,10*
€ 590,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,52*
€ 587,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,59*
€ 552,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,22*
€ 517,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,69*
€ 508,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.