Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ms Pneumatik Softstart-Ventil, G1/2 Buchse / Ausgang 6mm, 4300l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023210
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8
EAN/GTIN:
     4052568285722
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Entlüftungsventil
Versorgungseingang = G1/2 Buchse
Serie = ms
Betriebsdruck max. = 10 bar
Typ = Auslassventil
Durchflussmenge = 4300l/min
Ausgang Rohrgröße = 6мм
Betriebsdruck min. = 3.5bar
Versorgungseingang Gewindeanschluss = Buchse
Versorgungseingang Standardgewinde = G
Versorgungseingang Gewindegröße = 1/2 Zoll

Pneumatisches Sanftanlaufventil von Festo, Buchse G 1/2 - Serie MS - MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8 Mit diesem Festo Sanftanlaufventil können Sie den Luftstrom nach dem Starten von pneumatischen Geräten nach Reparatur oder Installation schrittweise erhöhen. Sanftanläufe schützen Ihr Druckluftsystem, indem sie Schäden durch unerwartete Starts oder plötzliche Druckentnahmen verhindern. Ein Magnetbetätigungselement steuert die interne Ventilposition, und Sie können auch die Freigaberate manuell einstellen. Dank des analogen Messuhr des Ventils ist es einfach, Ihre Systeme auf einen Blick zu überwachen.• Standard-Nenndurchflussmenge von 4300 l/min • Auslassrohrgröße von 6 mm • Minimaler Betriebsdruck von 3,5 bar • Maximaler Betriebsdruck von 10 bar • Standard-Durchflussmenge (für Auslass von 0-6 bar) von 9000 l/min • G-Standard-Zulaufanschlussgewinde, Buchse • Gewindegröße des Zulaufanschlusses: 1/2 Zoll • Produktgewicht: 2110 g. • Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis +50 °C. • Aluminiumdruckgussgehäuse • NBR-Dichtung (Nitrilgummi) für Beständigkeit gegen Öl und Chemikalien • Die Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl ist nicht korrosiv Bereichsinformationen • Die Produkte der Serie MS von Festo verfügen über integrierte Sicherheitsventile zum Schutz Ihrer pneumatischen Geräte vor plötzlichem Druckabbau • Sie sind energieeffizient und umfassen Sensoren zur einfachen Überwachung von Druck und Durchflussmenge • Erhältlich in robusten Metall- oder leichten PolymergehäusenDas Festo Sanftanlauf-/Schnellauslassventil MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8 Serie MS hat Größe 6 und Gittermaß 62 mm.Sicherheitsfunktion (* Erschöpfend, * Verhinderung von unerwartetem Einschalten (Druckbeaufschlagung)) Sicherheitsintegritätsstufe (SIL) (* Erschöpfend/SIL 3, * Verhinderung von unerwartetem Einschalten (Druckbeaufschlagung)/SIL 3)
Weitere Informationen:
Versorgungseingang:
G1/2 Buchse
Serie:
ms
Betriebsdruck max.:
10 bar
Typ:
Auslassventil
Durchflussmenge:
4300l/min
Ausgang Rohrgröße:
6мм
Betriebsdruck min.:
3.5bar
Versorgungseingang Gewindeanschluss:
Buchse
Versorgungseingang Standardgewinde:
G
Versorgungseingang Gewindegröße:
1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Wasser Entlüftungsventil, Pneumatik Entlüftungsventil, Schnellentlüftungsventil, Soft-Startventil, Softstart-Ventil, Startverzögerungsventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, schnellentlüftungsventil festo, pneumatik entlüftungsventil, 2" wegeventil, 2023210, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik­-Softstartventile, Festo, MS6SV12D10V242M8, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Soft Start Valves
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,22*
€ 379,84*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,38*
€ 397,06*
3 Tage
37
€ 5,90*
ab € 376,07*
€ 422,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 395,73*
€ 461,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,60*
€ 549,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,70*
€ 548,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,51*
€ 532,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,43*
€ 496,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,73*
€ 470,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.