| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2022567 Herst.-Nr.: MS6-EE-1/4-10V24-S EAN/GTIN: 4052568180713 |
| |
|
| | |
| Anschluss-Gewinde = G1/4 Funktion = 3/2 Closed, Monostable Gewindegröße = 1/4 Standardgewinde = G Serie = ms Modellnummer = 542604
Die Festo Schwenkbefestigung ist für den runden DSNU/ESNU-Zylinder geeignet und die Montage auf Lagerdeckel oder Endkappe ist zulässig, Größe 20,25. Es verwendet Bronzelager und hat 1 - geringe Korrosionsbelastung.Produktgewicht: 238 g. Weitere Informationen: | | Anschluss-Gewinde: | G1/4 | Funktion: | 3/2 Closed, Monostable | Gewindegröße: | 1/4 | Standardgewinde: | G | Serie: | ms | Modellnummer: | 542604 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, iso-zylinder festo, iso zylinder, 2022567, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Festo, MS6EE1410V24S, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 73,82* | € 93,05* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 78,53* | € 97,25* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,33* | € 102,60* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 116,37* | € 138,43* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 128,49* | € 156,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|