| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2021291 Herst.-Nr.: MFH-3-1/8-EX EAN/GTIN: 4052568169473 |
| |
|
| | |
| Funktion = 3/2 Closed, Monostable Anschluss-Gewinde = G1/8 Betätigungsart = Elektrisch Serie = MFH Montageart = Verteiler
Das Festo Magnetventil mit manueller Umgehung ohne Coil oder Buchse und Coil und Buchse sollte separat bestellt werden. Er verfügt über einen Kolbenschieber mit Struktur und hat eine Breite von 26 mm und einen Betriebsdruck von bis zu 1,5-8 bar. Die Standard-Nenndurchflussmenge beträgt 500 l/minDie Umgebungstemperatur beträgt -5 °C bis 40 °C. Aluminiumdruckguss-Material, das für Gehäusematerial verwendet wird Weitere Informationen: | | Funktion: | 3/2 Closed, Monostable | Anschluss-Gewinde: | G1/8 | Betätigungsart: | Elektrisch | Serie: | MFH | Montageart: | Verteiler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil festo, 3/2 wegeventil, 2021291, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, MFH318EX, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 84,66* | € 106,34* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,84* | € 119,41* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,86* | € 126,63* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,91* | € 157,29* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 149,44* | € 176,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|