Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, SFH Hochleistungs-IR-Diode 1,15W, 850nm, 280mW/sr, SMD


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2020467
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4170S A01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir-led 850nm
Wellenlänge Spitze = 850nm
Strahlstrom = 1,15W
Strahlungsstärke = 280mW/sr
Montage Typ = SMD
Serie = SFH
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
850nm
Strahlstrom:
1,15W
Strahlungsstärke:
280mW/sr
Montage Typ:
SMD
Serie:
SFH
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, 2020467, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4170SA01, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,14*
€ 15,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,00*
€ 15,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,26*
€ 14,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,48*
€ 13,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,99*
€ 10,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,41*
€ 10,01
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 7,03*
€ 8,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.