| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2020462 Herst.-Nr.: SPL S1L90A_3 A01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wellenlänge Spitze = 905nm Optische Ausgangsleistung = 120000mW Anzahl der Pins = 1 Montage Typ = SMD Laserfarbe = Infrarot
Die OSRAM Opto Semiconductors Laserdiode ist für kurze Laserimpulse von 1 bis 100 ns geeignet. Er hat eine Ausgangsleistung von 120 W. Er hat einen Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und 105 °C. Das Produkt wird in der 3D-Erfassung, CCTV-Überwachung, Industrieautomatisierung (Maschinensteuerungen, Lichtschranken, Vision Steuerungen) eingesetzt.Wavelength: 905 nm 1-Kanal gepulstes Lasermodul SMD-Gerät Weitere Informationen: | | Wellenlänge Spitze: | 905nm | Optische Ausgangsleistung: | 120000mW | Anzahl der Pins: | 1 | Montage Typ: | SMD | Laserfarbe: | Infrarot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2020462, Displays und Optoelektronik, Lasermodule und Komponenten, Laser-Dioden, ams OSRAM, SPLS1L90A_3A01, Displays & Optoelectronics, Laser Modules & Components, Laser Diodes |
| | |
| |