Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron M18 Näherungssensor PNP 10→ 30 V, zylindrisch 12 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2019690
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2EW-X12B1T18-M1TJ 0.3M
EAN/GTIN:
     4549734526074
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 12 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10→ 30 V
Länge = 30mm
Montagetyp = Bündig

Die SchweißNäherungssensoren der Serie E2EW von Omron Electronics haben ein 3-adriges Gleichstrommodell und eine M18-Gewindegröße. Der Sensor hat das Vollmetallgehäuse und bietet gleichwertige Erfassungsabstände für Eisen und Aluminium.Hält auch in rauen Umgebungen stand Klare Statusvisualisierung Stabile Erkennung
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
12 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10→ 30 V
Länge:
30mm
Montagetyp:
Bündig
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, omron induktive näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 2019690, Automation, Sensoren, Omron, E2EWX12B1T18M1TJ03M, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,65*
€ 148,70*
Lager 108
Frei Haus
ab € 118,42*
€ 154,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,93*
€ 184,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,54*
€ 183,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.