Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 9V ac 7.5VA 2 Ausg. 51mm x 36mm x 43mm 280g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 9V ac 7.5VA 2 Ausg. 51mm x 36mm x 43mm 280g Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-2018542
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PT 7.5/2/9
EAN/GTIN:
     5059041905831
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Sekundär-Nennspannung = 9V ac
Nennleistung = 7.5VA
Primär-Nennspannung = 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 51mm
Breite = 36mm
Tiefe = 43mm
Abmessungen = 51 x 36 x 43mm
Gewicht = 280g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +40°C

EN 61558. ENEC 10; UL-anerkannte Komponente. Trafos für Leiterplattenmontage, kurzschlussfest, Serie VB und PT. 230 V ac 50 bis 60 Hz Primär Eine oder zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung (aus Konformitätsgründen sollten bei 0,35 bis 3,2 VA Transformatoren mit 2 x 15 und 2 x 18 V Ausgängen und allen Transformatoren mit 2 x 24 V Ausgängen die Sekundärwicklungen nicht in Reihe geschaltet sein, da sie sonst nicht die VDE 0550 Zulassung erfüllen würden) Serie VB (0,35–3,2 VA) ist inhärent kurzschlussfest Serie PT (4,5–22 VA) wird von interner PTC-Einheit geschützt Kompaktes Design Vakuum-Epoxidharzformteil gemäß Klasse UL94-V0 Zweiteilige Spule aus glasfaserverstärktem Polyamid 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Hoher Wirkungsgrad und geringe Erwärmung Niedrige Kapazität zwischen den Windungen Niedriges Störrauschen Extra Befestigungspunkte für sichere Leiterplattenmontage (Modelle ab 4,5 VA)
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
9V ac
Nennleistung:
7.5VA
Primär-Nennspannung:
230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
51mm
Breite:
36mm
Tiefe:
43mm
Abmessungen:
51 x 36 x 43mm
Gewicht:
280g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo block, printtrafo, 2018542, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, PT7529, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.