Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 115V ac, 230V ac / 24V ac 52VA 2 Ausg. 86.5mm x 49mm x 70mm 980g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block Printtrafo, Trafo 115V ac, 230V ac / 24V ac 52VA 2 Ausg. 86.5mm x 49mm x 70mm 980g Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-2017606
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 52/24
EAN/GTIN:
     5059041883528
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Sekundär-Nennspannung = 24V ac
Nennleistung = 52VA
Primär-Nennspannung = 115V ac, 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 86.5mm
Breite = 49mm
Tiefe = 70mm
Abmessungen = 86.5 x 49 x 70mm
Gewicht = 980g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +40°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

VD 61 558. Transformatoren mit 2 x 24 V-Ausgängen sind nicht nach VDE, SEV zugelassen. Leiterplattenmontage, flach, 115 / 230 Vac primär. Zwei Primärwicklungen für 115 Vac, 50 bis 60 Hz, für Reihen- oder Parallelschaltung Zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung Kompakte flache Ausführung Vakuum-Epoxidharzformteil gemäß Klasse UL94-V0 Zweiteilige Spule aus glasfaserverstärktem Polyamid 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Niedrige Kapazität zwischen den Windungen Niedriges Störrauschen Zusätzliche Montagebohrungen für sichere Leiterplattenmontage Norm: EN60742, VDE 0551, IEC 61558
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
24V ac
Nennleistung:
52VA
Primär-Nennspannung:
115V ac, 230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
86.5mm
Breite:
49mm
Tiefe:
70mm
Abmessungen:
86.5 x 49 x 70mm
Gewicht:
980g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+40°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo block, printtrafo, 2017606, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, FL5224, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.