Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 115V ac, 230V ac / 8V ac 30VA 2 Ausg. 68mm x 35.8mm x 57mm 530g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2017397
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 30/8
EAN/GTIN:
     5059041907378
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Sekundär-Nennspannung = 8V ac
Nennleistung = 30VA
Primär-Nennspannung = 115V ac, 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 68mm
Breite = 35.8mm
Tiefe = 57mm
Abmessungen = 68 x 35.8 x 57mm
Gewicht = 530g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +40°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

VD 61 558. Transformatoren mit 2 x 24 V-Ausgängen sind nicht nach VDE, SEV zugelassen. Leiterplattenmontage, flach, 115 / 230 Vac primär. Zwei Primärwicklungen für 115 Vac, 50 bis 60 Hz, für Reihen- oder Parallelschaltung Zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung Kompakte flache Ausführung Vakuum-Epoxidharzformteil gemäß Klasse UL94-V0 Zweiteilige Spule aus glasfaserverstärktem Polyamid 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Niedrige Kapazität zwischen den Windungen Niedriges Störrauschen Zusätzliche Montagebohrungen für sichere Leiterplattenmontage Norm: EN60742, VDE 0551, IEC 61558
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
8V ac
Nennleistung:
30VA
Primär-Nennspannung:
115V ac, 230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
68mm
Breite:
35.8mm
Tiefe:
57mm
Abmessungen:
68 x 35.8 x 57mm
Gewicht:
530g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+40°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, block transformatoren 30va, printtrafo block, printtrafo, 2017397, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, FL308, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.