Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 115V ac, 230V ac / 9V ac 24VA 2 Ausg. 68mm x 31.4mm x 57mm 445g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block Printtrafo, Trafo 115V ac, 230V ac / 9V ac 24VA 2 Ausg. 68mm x 31.4mm x 57mm 445g Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-2017325
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 24/9
EAN/GTIN:
     5059041665513
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Sekundär-Nennspannung = 9V ac
Nennleistung = 24VA
Primär-Nennspannung = 115V ac, 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 68mm
Breite = 31.4mm
Tiefe = 57mm
Abmessungen = 68 x 31.4 x 57mm
Gewicht = 445g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +40°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

VD 61 558. Transformatoren mit 2 x 24 V-Ausgängen sind nicht nach VDE, SEV zugelassen. Leiterplattenmontage, flach, 115 / 230 Vac primär. Zwei Primärwicklungen für 115 Vac, 50 bis 60 Hz, für Reihen- oder Parallelschaltung Zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung Kompakte flache Ausführung Vakuum-Epoxidharzformteil gemäß Klasse UL94-V0 Zweiteilige Spule aus glasfaserverstärktem Polyamid 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Niedrige Kapazität zwischen den Windungen Niedriges Störrauschen Zusätzliche Montagebohrungen für sichere Leiterplattenmontage Norm: EN60742, VDE 0551, IEC 61558
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
9V ac
Nennleistung:
24VA
Primär-Nennspannung:
115V ac, 230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
68mm
Breite:
31.4mm
Tiefe:
57mm
Abmessungen:
68 x 31.4 x 57mm
Gewicht:
445g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+40°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo block, printtrafo, transformator 24va, 2017325, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, FL249, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.