Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 115V ac, 230V ac / 9V ac 6VA 2 Ausg. 53mm x 22.6mm x 44mm 175g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block Printtrafo, Trafo 115V ac, 230V ac / 9V ac 6VA 2 Ausg. 53mm x 22.6mm x 44mm 175g Durchsteckmontage
Block Printtrafo, Trafo 115V ac, 230V ac / 9V ac 6VA 2 Ausg. 53mm x 22.6mm x 44mm 175g Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-2017016
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 6/9
EAN/GTIN:
     5059041937405
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Sekundär-Nennspannung = 9V ac
Nennleistung = 6VA
Primär-Nennspannung = 115V ac, 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 53mm
Breite = 22.6mm
Tiefe = 44mm
Abmessungen = 53 x 22.6 x 44mm
Gewicht = 175g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +40°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

VD 61 558. Transformatoren mit 2 x 24 V-Ausgängen sind nicht nach VDE, SEV zugelassen. Leiterplattenmontage, flach, 115 / 230 Vac primär. Zwei Primärwicklungen für 115 Vac, 50 bis 60 Hz, für Reihen- oder Parallelschaltung Zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung Kompakte flache Ausführung Vakuum-Epoxidharzformteil gemäß Klasse UL94-V0 Zweiteilige Spule aus glasfaserverstärktem Polyamid 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Niedrige Kapazität zwischen den Windungen Niedriges Störrauschen Zusätzliche Montagebohrungen für sichere Leiterplattenmontage Norm: EN60742, VDE 0551, IEC 61558
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
9V ac
Nennleistung:
6VA
Primär-Nennspannung:
115V ac, 230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
53mm
Breite:
22.6mm
Tiefe:
44mm
Abmessungen:
53 x 22.6 x 44mm
Gewicht:
175g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+40°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo block, printtrafo, printtrafo 6va, 2017016, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, FL69, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.