Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 115V ac, 230V ac / 9V ac 4VA 2 Ausg. 53mm x 19.6mm x 44mm 145g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block Printtrafo, Trafo 115V ac, 230V ac / 9V ac 4VA 2 Ausg. 53mm x 19.6mm x 44mm 145g Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-2016940
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 4/9
EAN/GTIN:
     5059041904339
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Sekundär-Nennspannung = 9V ac
Nennleistung = 4VA
Primär-Nennspannung = 115V ac, 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 53mm
Breite = 19.6mm
Tiefe = 44mm
Abmessungen = 53 x 19.6 x 44mm
Gewicht = 145g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +40°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

VD 61 558. Transformatoren mit 2 x 24 V-Ausgängen sind nicht nach VDE, SEV zugelassen. Leiterplattenmontage, flach, 115 / 230 Vac primär. Zwei Primärwicklungen für 115 Vac, 50 bis 60 Hz, für Reihen- oder Parallelschaltung Zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung Kompakte flache Ausführung Vakuum-Epoxidharzformteil gemäß Klasse UL94-V0 Zweiteilige Spule aus glasfaserverstärktem Polyamid 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Niedrige Kapazität zwischen den Windungen Niedriges Störrauschen Zusätzliche Montagebohrungen für sichere Leiterplattenmontage Norm: EN60742, VDE 0551, IEC 61558
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
9V ac
Nennleistung:
4VA
Primär-Nennspannung:
115V ac, 230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
53mm
Breite:
19.6mm
Tiefe:
44mm
Abmessungen:
53 x 19.6 x 44mm
Gewicht:
145g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+40°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo block, printtrafo, 2016940, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, FL49, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.