Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Webcam, 1080 x 720, 30fps, 0.8MP mit integriertem Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2013517
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2013517
EAN/GTIN:
     5059044179932
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Web Cam
Auflösung max. = 1080 x 720
Integriertes Mikrofon = Ja
Effektive Pixels = 0.8MP
Bildfolge-Frequenz = 30fps

RS Pro 720p-Webcam Die RS Pro Webcam ist eine unverzichtbare Ergänzung für Ihren Laptop oder PC, um Ihre Arbeit von zu Hause aus zu verbessern. Die Webcam ermöglicht den Zugriff und die effektive Kommunikation für Konferenzen und Videogespräche während der Arbeit von zu Hause aus mit einer Full 720p-HD-Kamera für Klarheit und Qualität. Diese äußerst zuverlässige und hochwertige Webcam von RS Pro ist für alle Ihre Anforderungen im Heimbüro geeignet und ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Werkzeuge an Ihrer Seite haben, um optimale Funktionalität und Effizienz für die Arbeit aus der Ferne zu bieten. Eigenschaften und Vorteile: Diese RS Pro HD-Webcam ist ein unverzichtbares Werkzeug, das Sie benötigen, um Ihre Fähigkeiten und Flexibilität bei der Arbeit von zu Hause aus zu erhöhen Sie ermöglicht eine optimale Leistung in einer häuslichen Umgebung oder bei der Arbeit aus der Ferne und sorgt so für weniger Ausfallzeiten bei wichtigen Video- oder Konferenzschaltungen Die hochauflösende 720p-USB-Webcam bietet eine fantastische Bildqualität und verfügt über ein integriertes, schalldämpfendes und geräuschunterdrückendes Mikrofon, womit sie ideal für hochwertige Videogespräche ist Die Kamera verfügt über einen 60°-Videobereich mit einer Schnappschuss-Taste zur Aufnahme von Standbildern und bietet eine Kontrastwaage für Videos, aber mit einer Kontrastoptimierung Sie ist einfach zu installieren mit der Multifunktionshalterung für jeden Monitor oder Laptop, und noch einfacher zu installieren auf Ihrem Computer mit dem Plug-and-Play-USB-2.0-Treiber (unterstützt Windows 7.8.10 und MacOS X 10.9 oder höher), wodurch sie für die meisten PC- und Laptop-Plattformen kompatibel ist Mit dieser All-in-One-Webcam-Technologie von RS Pro ability haben Mitarbeiter Anwendungen: Webcams sind ideal als Zusatzgerät, um die Leistungsfähigkeit eines Laptops oder Desktop-Computers für zusätzliche Funktionen zu verbessern. Sie können Ihre Arbeit von zu Hause aus verbessern und gewährleisten, dass Sie bei minimalen Ausfallzeiten die gleiche Produktivität und Effizienz beibehalten können. Webcams können dem Benutzer die ability bieten, an Audio- oder Videoanrufen teilzunehmen, oder einfach die ability ermöglichen, effektiver von zu Hause aus mit einer Desktop-Einrichtung zu arbeiten. Webcams können zu Hause als langfristige Option für eine einfachere Kommunikation über Video oder sogar auf Geschäftsreisen oder bei der Arbeit aus der Ferne aus verschiedenen Umgebungen verwendet werden, da sie tragbar und leicht zu transportieren sind, was sie vielseitig und sehr funktionell für optimale Leistung macht. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Hinweis: Verwenden Sie die Webcam nicht in der Nähe von Wärmequellen Verwenden Sie nur die angegebenen Anbauteile/Zubehörteile Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch Lassen Sie diese Kamera nicht nass werden - um das Risiko von Feuer oder Stößen zu reduzieren, setzen Sie die Webcam nicht Regen oder anderen Feuchtigkeitsarten aus
Weitere Informationen:
Auflösung max.:
1080 x 720
Integriertes Mikrofon:
Ja
Effektive Pixels:
0.8MP
Bildfolge-Frequenz:
30fps
Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, webcam rs pro, web cam, 2013517, Computertechnik und Peripheriegeräte, Audio und Video, Webcams, RS PRO, WEBV7UBK, Computing & Peripherals, Audio & Video
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.