Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,75 mm², 18 AWG 50m Violett Polyphenylenether isoliert 42/0,16 mm² Litzen UL11028


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2012777
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     67075 VI321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Mantelfarbe = Violett
AWG = 18 AWG
Aderlitzen = 42/0,16 mm²
Länge = 50m
Isoliermaterial = Polyphenylenether
Betriebsspannung = 600 V
Drahttyp = UL11028
Serie = 67050

Der Alpha Wire 50 m violette 67075-Schaltdraht hat seinen Vorteil durch modifizierte Polyphenylenether-Isolierung. Der Querschnitt des Drahtes beträgt 0,75 mmmmmmmm² und ist von Natur aus leichter und Durable als PVC.Temperaturbereich von -40 °C bis 105 °C. Nennspannung: 600 V eff
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Mantelfarbe:
Violett
AWG:
18 AWG
Aderlitzen:
42/0,16 mm²
Länge:
50m
Isoliermaterial:
Polyphenylenether
Betriebsspannung:
600 V
Drahttyp:
UL11028
Serie:
67050
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg18, litze, litze 50m, 2012777, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 67075VI321, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 46,74*
€ 61,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,69*
€ 73,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 73,26*
€ 87,1794
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 71,96*
€ 85,6324
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 68,14*
€ 81,0866
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 65,62*
€ 78,0878
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 62,95*
€ 74,9105
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 55,69*
€ 66,2711
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Pakete (ab € 1,1138* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.