Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,5 mm², 20 AWG 50m Braun Polyphenylenether isoliert 28/0,16 mm² Litzen UL11028


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2012744
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     67050 BR321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Mantelfarbe = Braun
AWG = 20 AWG
Aderlitzen = 28/0,16 mm²
Länge = 50m
Isoliermaterial = Polyphenylenether
Betriebsspannung = 600 V
Drahttyp = UL11028
Serie = 67050

Der Alpha Wire 50 m braune 67050-Anschlussdraht hat seinen Vorteil durch modifizierte Polyphenylenether-Isolierung. Der Querschnitt des Drahtes beträgt 0,5 mmmmmmmm² und ist von Natur aus leichter und Durable als PVC.Temperaturbereich von -40 °C bis 105 °C. Nennspannung: 600 V eff
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Mantelfarbe:
Braun
AWG:
20 AWG
Aderlitzen:
28/0,16 mm²
Länge:
50m
Isoliermaterial:
Polyphenylenether
Betriebsspannung:
600 V
Drahttyp:
UL11028
Serie:
67050
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze braun, litze, awg 20 litze, 2012744, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 67050BR321, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,90*
ab € 0,6452*
€ 0,8752*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,81*
€ 1,08*
1 Tag
100
50
Frei Haus
ab € 0,6986*
€ 1,191*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,95*
€ 1,13
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paket
ab 150000 Pakete
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,81* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.