Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,5 mm², 20 AWG 50m Schwarz Polyphenylenether isoliert 28/0,16 mm² Litzen UL11028


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2012740
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     67050 BK321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 20 AWG
Aderlitzen = 28/0,16 mm²
Länge = 50m
Isoliermaterial = Polyphenylenether
Betriebsspannung = 600 V
Drahttyp = UL11028
Serie = 67050

Der Alpha Wire 50 m schwarze 67050-Anschlussdraht hat seinen Vorteil durch modifizierte Polyphenylenether-Isolierung. Der Querschnitt des Drahtes beträgt 0,5 mmmmmmmm² und ist von Natur aus leichter und Durable als PVC.Temperaturbereich von -40 °C bis 105 °C. Nennspannung: 600 V eff
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
20 AWG
Aderlitzen:
28/0,16 mm²
Länge:
50m
Isoliermaterial:
Polyphenylenether
Betriebsspannung:
600 V
Drahttyp:
UL11028
Serie:
67050
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg20 schwarz, litze, litze schwarz, 2012740, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 67050BK321, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,35*
€ 61,38*
€ 5,90*
ab € 39,76*
€ 65,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 61,38*
€ 73,0422
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 60,46*
€ 71,9474
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 57,53*
€ 68,4607
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 55,17*
€ 65,6523
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 53,12*
€ 63,2128
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 46,35*
€ 55,1565
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Pakete (ab € 0,927* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.