Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 2,5 mm², 14 AWG 50m Weiß Polyphenylenether isoliert 140/0,16mm² Litzen UL11028


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2012725
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     67250 WH321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 14 AWG
Aderlitzen = 140/0,16mm²
Länge = 50m
Isoliermaterial = Polyphenylenether
Betriebsspannung = 600 V
Drahttyp = UL11028
Serie = 67250

Der weiße Alpha Wire 67250-Anschlussdraht mit 50 m Länge hat seinen Vorteil durch modifizierte Polyphenylenether-Isolierung. Der Querschnitt des Drahtes beträgt 2,5 mmmmmmmmmm² und ist von Natur aus leichter und Durable als PVC.Temperaturbereich von -40 °C bis 105 °C. Nennspannung: 600 V eff
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
14 AWG
Aderlitzen:
140/0,16mm²
Länge:
50m
Isoliermaterial:
Polyphenylenether
Betriebsspannung:
600 V
Drahttyp:
UL11028
Serie:
67250
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, alpha wire schaltdraht weiß, litze, litze weiß, 2012725, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 67250WH321, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 94,61*
€ 120,48*
Lager 108
Frei Haus
ab € 115,91*
€ 145,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 145,78*
€ 173,4782
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 144,25*
€ 171,6575
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 135,94*
€ 161,7686
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 131,59*
€ 156,5921
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 115,91*
€ 137,9329
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Pakete (ab € 2,3182* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.