Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 1 mm², 17 AWG 50m Violett Polyphenylenether isoliert 56/0,16 mm² Litzen UL11028


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2012695
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     67010 VI321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Mantelfarbe = Violett
AWG = 17 AWG
Aderlitzen = 56/0,16 mm²
Länge = 50m
Isoliermaterial = Polyphenylenether
Betriebsspannung = 600 V
Drahttyp = UL11028
Serie = Ecogen Ecowire Metric
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Mantelfarbe:
Violett
AWG:
17 AWG
Aderlitzen:
56/0,16 mm²
Länge:
50m
Isoliermaterial:
Polyphenylenether
Betriebsspannung:
600 V
Drahttyp:
UL11028
Serie:
Ecogen Ecowire Metric
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze, 2012695, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 67010VI321, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,90*
ab € 1,0326*
€ 1,3426*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 1,28*
€ 1,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 1,28* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 82,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.