Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 1 mm², 17 AWG 50m Grün Polyphenylenether isoliert 56/0,16 mm² Litzen UL11028


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2012676
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     67010 GR033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Mantelfarbe = Grün
AWG = 17 AWG
Aderlitzen = 56/0,16 mm²
Länge = 50m
Isoliermaterial = Polyphenylenether
Betriebsspannung = 600 V
Drahttyp = UL11028
Serie = 67010

Der Alpha Wire 50 m grüne 67010-Anschlussdraht hat seinen Vorteil durch modifizierte Polyphenylenether-Isolierung. Der Querschnitt des Drahtes beträgt 1 mmmmmmmmmm² und ist von Natur aus leichter und Durable als PVC.Temperaturbereich von -40 °C bis 105 °C. Nennspannung: 600 V eff
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Mantelfarbe:
Grün
AWG:
17 AWG
Aderlitzen:
56/0,16 mm²
Länge:
50m
Isoliermaterial:
Polyphenylenether
Betriebsspannung:
600 V
Drahttyp:
UL11028
Serie:
67010
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, einzelader h05v-k 1x1 gn, litze, litze awg 17, 2012676, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 67010GR033, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 121,32*
€ 152,26*
Lager 108
Frei Haus
ab € 148,92*
€ 184,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 184,04*
€ 219,0076
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 180,98*
€ 215,3662
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 172,94*
€ 205,7986
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 165,77*
€ 197,2663
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 148,92*
€ 177,2148
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Pakete (ab € 1,4892* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.