Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 1,5 mm², 16 AWG 50m Grün Polyphenylenether isoliert 84/0,16 mm² Litzen UL11028


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2012666
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     67150 GR033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Mantelfarbe = Grün
AWG = 16 AWG
Aderlitzen = 84/0,16 mm²
Länge = 50m
Isoliermaterial = Polyphenylenether
Betriebsspannung = 600 V
Drahttyp = UL11028
Serie = 67150

Der Alpha Wire 50 m grüne 67150-Anschlussdraht hat seinen Vorteil durch modifizierte Polyphenylenether-Isolierung. Der Querschnitt des Drahtes beträgt 1,5 mm2und ist von Natur aus leichter und Durable als PVC.Temperaturbereich von -40 °C bis 105 °C. Nennspannung: 600 V eff
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Mantelfarbe:
Grün
AWG:
16 AWG
Aderlitzen:
84/0,16 mm²
Länge:
50m
Isoliermaterial:
Polyphenylenether
Betriebsspannung:
600 V
Drahttyp:
UL11028
Serie:
67150
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg 16 grün, litze, litze grün, 2012666, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 67150GR033, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 124,40*
€ 154,70*
Lager 108
Frei Haus
ab € 151,56*
€ 187,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 187,69*
€ 223,3511
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 184,58*
€ 219,6502
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 174,62*
€ 207,7978
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 168,68*
€ 200,7292
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 151,56*
€ 180,3564
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Pakete (ab € 1,5156* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.