Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 1,5 mm², 16 AWG 50m Blau Polyphenylenether isoliert 84/0,16 mm² Litzen UL11028


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2012659
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     67150 BL321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Mantelfarbe = Blau
AWG = 16 AWG
Aderlitzen = 84/0,16 mm²
Länge = 50m
Isoliermaterial = Polyphenylenether
Betriebsspannung = 600 V
Drahttyp = UL11028
Serie = 67150
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Mantelfarbe:
Blau
AWG:
16 AWG
Aderlitzen:
84/0,16 mm²
Länge:
50m
Isoliermaterial:
Polyphenylenether
Betriebsspannung:
600 V
Drahttyp:
UL11028
Serie:
67150
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg 16 blau, litze, litze blau, 2012659, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 67150BL321, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 77,67*
€ 99,70*
€ 5,90*
ab € 66,70*
€ 105,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 99,70*
€ 118,643
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 97,12*
€ 115,5728
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 92,11*
€ 109,6109
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 88,84*
€ 105,7196
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 77,67*
€ 92,4273
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Pakete (ab € 1,5534* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.