Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen Kurz Gelb XL Polyester HH Lifa Active Warnschutz Polohemd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2011392
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     75112_360-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnschutz-Poloshirt
Warnschutzpoloshirt
warnschutz-poloshirt gr. xl
warnschutz poloshirt
Ärmeltyp = Kurz
Farbe = Gelb
Größe UK = XL
Geschlecht = Unisex
Größe EUR = XL
Material = Polyester
Serie = HH Lifa Active
EN-Normen = EN20471

Die Helly Hansen HH Lifa-Active-Hi-Vis steigern das Spiel innerhalb der Hi Vis Leistung. Die bekannte Passform unserer Base Layer-Sammlung sorgt für Komfort, während Lifa Active Gewebe dafür sorgt, dass Ihre Haut auch an den wärmsten Tagen trocken bleibt.EN ISO 20471 Klasse 2 En 13758-2 Lifa Active-Technologie UPF 40 Vordere Abdeckung mit 3 Knöpfen Spaltschlitz FLATLOCK-Nähte für zusätzlichen Komfort Reflektierender 3M-Überdruck um 360 Grad auf Körper, Ärmel und Schultern
Weitere Informationen:
Ärmeltyp:
Kurz
Farbe:
Gelb
Größe UK:
XL
Geschlecht:
Unisex
Größe EUR:
XL
Material:
Polyester
Serie:
HH Lifa Active
EN-Normen:
EN20471
Weitere Suchbegriffe: warnschutzpoloshirt gelb, 2011392, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Polohemden, Helly Hansen, 75112_360XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Polo Shirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.