| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2011104 Herst.-Nr.: 77120_369-L EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Farbe = Gelb Größe = L Geschlecht = Unisex Anzahl reflektierender Bänder = 2 Materialeigenschaften = Gute Sichtbarkeit Erfüllte Normen = EN20471
Die Arbeitsweste Helly Hansen ist nach EN ISO 20471 Klasse 1 zertifiziert. Durable und bequeme Stoffe für industrielle Waschvorgänge bieten ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.Reflektierendes Band um den Körper Zwei hängende Vordertaschen mit abgewinkelten Ecken und doppeltem Boden Tasche für Mobiltelefon Weitere Informationen: | | Farbe: | Gelb | Größe: | L | Geschlecht: | Unisex | Anzahl reflektierender Bänder: | 2 | Materialeigenschaften: | Gute Sichtbarkeit | Erfüllte Normen: | EN20471 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste gelb l, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, 2011104, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Westen, Helly Hansen, 77120_369L, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Vests |
| | |
| |