Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS Einzeladerleitung 1,34 mm², 16 AWG 200m Grün/Gelb PVC isoliert 19 x 0, 30 Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2010658
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     KY33A05VJ
EAN/GTIN:
     3660834060754
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1,34 mm²
Mantelfarbe = Grün/Gelb
AWG = 16 AWG
Aderlitzen = 19 x 0, 30
Länge = 200m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 750 V
Betriebstemperatur min. = -40°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = KY33
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Litzengröße = 0,30 mm

Die CAE Multimedia Connect KY-Kabeldrähte werden in der Elektronik und Elektrotechnik zur Verkabelung kleiner und mittlerer Geräte verwendet.Leitermaterial - Kupferlitze verzinnt Flexible mehradrige Leiterklasse Aderisolierung aus PVC 105 °C. Die Betriebstemperatur beträgt -40 °C bis +105 °C.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,34 mm²
Mantelfarbe:
Grün/Gelb
AWG:
16 AWG
Aderlitzen:
19 x 0, 30
Länge:
200m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
750 V
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
KY33
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Litzengröße:
0,30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, grün/gelb litze, litze, litze awg16, 2010658, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, AXINDUS, KY33A05VJ, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,26*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 200 Meter (ab € 1,1413* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 286,82*
€ 341,32
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 279,03*
€ 332,05
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 267,98*
€ 318,90
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 252,35*
€ 300,30
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 228,26*
€ 271,63
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.