Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS Einzeladerleitung 1,34 mm², 16 AWG 200m Grau PVC isoliert 19 x 0, 30 Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2010654
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     KY33A05G
EAN/GTIN:
     3660834060587
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1,34 mm²
Mantelfarbe = Grau
AWG = 16 AWG
Aderlitzen = 19 x 0, 30
Länge = 200m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 750 V ac
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = KY33A05

Die CAE Multimedia Connect KY-Kabeldrähte werden in der Elektronik und Elektrotechnik zur Verkabelung kleiner und mittlerer Geräte verwendet.Leitermaterial - Kupferlitze verzinnt Flexible mehradrige Leiterklasse Aderisolierung aus PVC 105 °C. Die Betriebstemperatur beträgt -40 °C bis +105 °C.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,34 mm²
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
16 AWG
Aderlitzen:
19 x 0, 30
Länge:
200m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
750 V ac
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
KY33A05
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze grau, litze, litze awg16, 2010654, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, AXINDUS, KY33A05G, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,69*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 200 Meter (ab € 1,14345* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 283,22*
€ 337,03
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 280,44*
€ 333,72
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 271,69*
€ 323,31
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 253,48*
€ 301,64
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 228,69*
€ 272,14
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.