Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS Einzeladerleitung 0,6 mm², 20 AWG 200m Grün/Gelb PVC isoliert 19 x 0, 20 Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2010648
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     KY33A03VJ
EAN/GTIN:
     3660834059970
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,6 mm²
Mantelfarbe = Grün/Gelb
AWG = 20 AWG
Aderlitzen = 19 x 0, 20
Länge = 200m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 750 V ac
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = KY33A03

Die CAE Multimedia Connect KY-Kabeldrähte werden in der Elektronik und Elektrotechnik zur Verkabelung kleiner und mittlerer Geräte verwendet.Leitermaterial - Kupferlitze verzinnt Flexible mehradrige Leiterklasse Aderisolierung aus PVC 105 °C. Die Betriebstemperatur beträgt -40 °C bis +105 °C.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,6 mm²
Mantelfarbe:
Grün/Gelb
AWG:
20 AWG
Aderlitzen:
19 x 0, 20
Länge:
200m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
750 V ac
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
KY33A03
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, grün/gelb litze, litze, awg 20 litze, 2010648, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, AXINDUS, KY33A03VJ, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,61*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 200 Meter (ab € 0,57305* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 150,03*
€ 178,54
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 148,95*
€ 177,25
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 140,22*
€ 166,86
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 131,09*
€ 156,00
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 114,61*
€ 136,39
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.