Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensirion SLS-1500 Flüssigkeit Durchflussmesser 5 V 0,04 l/min → 40 ml/min Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2009549
Hersteller:
     Sensirion
Herst.-Nr.:
     SLS-1500 Liquid Flow Meter
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Durchflussmesser für Flüssigkeiten
Durchflussrate min. = 0,04 l/min
Durchflussrate max. = 40 ml/min
Versorgungsspannung = 5 V
Serie = SLS-1500

Das Sensirion SLS-1500-Flüssigkeitsdurchflussmessgerät ermöglicht präzise, nicht-invasive Messungen von dynamischen Flüssigkeitsdurchflussmengen bis zu 40 ml/min bidirektional. Ausgezeichnete Biokompatibilität wird durch den exklusiven Einsatz von Hochleistungs-Edelstahl, PTFE und PEEK für die benetzten Teile gewährleistet. Der Durchflussweg des Flüssigkeitssensors SLS-1500 wird durch ein besonders dünnwandiges, gerades Rohr gebildet, das eine ausgezeichnete Empfindlichkeit gewährleistet.Hohe chemische Kompatibilität Modulare elektrische Schnittstelle • 20 ms Ansprechzeit
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Durchflussmesser für Flüssigkeiten
Durchflussrate min.:
0,04 l/min
Durchflussrate max.:
40 ml/min
Versorgungsspannung:
5 V
Serie:
SLS-1500
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, sensirion durchflussmesser, durchflussmengenmesser, 2009549, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Sensirion, SLS1500LiquidFlowMeter, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 848,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.025,47*
€ 1.220,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,30*
€ 1.209,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,41*
€ 1.158,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,82*
€ 1.070,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,42*
€ 1.009,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.