Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensirion SLI Flüssigkeit Durchflussmesser 5 V 0,01 l/min → 1000 μl/min Typ Mikrofluidisches Durchflussmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2009546
Hersteller:
     Sensirion
Herst.-Nr.:
     SLI-1000 Liquid Flow Meter
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Mikrofluidisches Durchflussmessgerät
Durchflussrate min. = 0,01 l/min
Durchflussrate max. = 1000 μl/min
Versorgungsspannung = 5 V
Serie = SLI

Die Sensirion SLI-Serie ist ein mikrofluidisches Durchflussmessgerät mit Medienisolierter. Das SLI-Flüssigkeitsdurchflussmessgerät ermöglicht schnelle, nicht-invasive Messungen von sehr niedrigem Flüssigkeitsdurchfluss im Bereich von μl/min bis ml/min. Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit ist gewährleistet: Der Durchflussweg des SLI-Flüssigkeitsdurchflussmessers wird durch eine einfache, gerade Glaskapillare gebildet.Verschiedene Schnittstellenoptionen 40 ms Durchflusserkennungs-Ansprechzeit
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Mikrofluidisches Durchflussmessgerät
Durchflussrate min.:
0,01 l/min
Durchflussrate max.:
1000 μl/min
Versorgungsspannung:
5 V
Serie:
SLI
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, sensirion durchflussmesser, durchflussmengenmesser, 2009546, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Sensirion, SLI1000LiquidFlowMeter, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 862,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.035,50*
€ 1.232,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,01*
€ 1.220,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,13*
€ 1.168,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,30*
€ 1.080,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,29*
€ 1.026,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.