Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PLA 3D-Drucker Filament, Natur, 1.75mm, FDM, 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2009385
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PA02011
EAN/GTIN:
     6938936702009
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Druckmedien = PLA
Drucktechnik = FDM
Farbe = Natur
Gewicht = 1kg
Durchmesser = 1.75mm
Druckmaterial = PLA

Das Polymaker Polylite PLA natürlich, 1,75 mm, Gewicht beträgt 1 kg. Es handelt sich um eine hochwertige PLA, die für Zuverlässigkeit und einfaches Drucken entwickelt wurde. Es ist das beste Rohmaterial, das in Design und Prototypenbau benötigt wird.Die Düsentemperatur beträgt 190 °C - 230 °C. Die Druckgeschwindigkeit beträgt 40 mm/s 60 mm/s. Die Betttemperatur beträgt 25 °C bis 60 °C. Die Bett-Oberfläche besteht aus Glas mit Klebstoff, blauem Band, integriertem
Weitere Informationen:
Druckmedien:
PLA
Drucktechnik:
FDM
Farbe:
Natur
Gewicht:
1kg
Durchmesser:
1.75mm
Druckmaterial:
PLA
Weitere Suchbegriffe: Filament, pla filament natur 1,75mm, 3d druck materialien, 3d drucker filament 1.75mm, 2009385, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, Polymaker, PA02011, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,15*
€ 32,86*
€ 4,00*
ab € 24,50*
€ 34,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.