Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDL LED Inspektionslampe, 200 lm 5,9 W / 3,7 V, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EDL LED Inspektionslampe, 200 lm 5,9 W / 3,7 V, IP54
EDL LED Inspektionslampe, 200 lm 5,9 W / 3,7 V, IP54
EDL LED Inspektionslampe, 200 lm 5,9 W / 3,7 V, IP54
EDL LED Inspektionslampe, 200 lm 5,9 W / 3,7 V, IP54
EDL LED Inspektionslampe, 200 lm 5,9 W / 3,7 V, IP54
EDL LED Inspektionslampe, 200 lm 5,9 W / 3,7 V, IP54
EDL LED Inspektionslampe, 200 lm 5,9 W / 3,7 V, IP54
EDL LED Inspektionslampe, 200 lm 5,9 W / 3,7 V, IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-2003721
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     iF2R
EAN/GTIN:
     4058205020206
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 200 lm
Leistung = 5,9 W
Länge = 115 mm
Schutzart = IP54
Wiederaufladbar = Ja

Der LED Lenser iF2R-Flutlicht beleuchtet die Baustelle mit einer Leistung von 200 Lumen. Er ist außerdem mit einem kleinen Punktstrahler zur Verwendung als Taschenlampe ausgestattet. Sie bietet eine bequeme Beleuchtung für enge Räume oder zur Beleuchtung kleiner Bereiche.Mini-Arbeitsleuchte mit Flutlicht und Punktstrahler Verstellbarer Sockel, Magnet und Haken für Flexibilität bei Montage und Positionierung Einfaches Laden über ein robustes magnetisches Ladungssystem Drei Dimmereinstellungen
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
200 lm
Leistung:
5,9 W
Länge:
115 mm
Schutzart:
IP54
Wiederaufladbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.