Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verbindungsdose
>
Artikel
MK Electric Metalclad Kabeleinführung, 2-fach, Aluminium, 73mm, 40mm, 86mm, 73mm, Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2000664
Hersteller:
MK
Herst.-Nr.:
891 ALM
EAN/GTIN:
5017490457813
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Anzahl der Ausbrüche = 2
Tiefe = 40mm
Serie = Metalclad
Breite = 73mm
Länge = 73mm
Farbe = Silber
Abmessungen = 73 x 73 x 40mm
Schutzart = IP20
Standard-Befestigung = BS
Gehäuseschutzart = IP20mm
Jede Dose nimmt zwei Anordnungen von diskreten Modul-Abdeckplatten/Blenden auf. Modul-Montageboxen. Zur Verwendung mit den weißen Modul-Abdeckplatten/Blenden "Logic Plus" aus Kunststoff. Unterputz- und Aufputz-Metalldosen für den Einsatz in modularen Grid Plus Schaltsystemanwendungen. Zur Verwendung mit den Modul-Abdeckplatten/Blenden "Metalclad Plus". Unterputzausführungen. Aufputzausführungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
2
Tiefe:
40mm
Serie:
Metalclad
Breite:
73mm
Länge:
73mm
Farbe:
Silber
Abmessungen:
73 x 73 x 40mm
Schutzart:
IP20
Standard-Befestigung:
BS
Gehäuseschutzart:
IP20mm
... >
Gehäuse und Server-Racks
>
Gehäuse
>
Einbaudosen
Weitere Suchbegriffe:
Leitungseinführung
,
Verbindungsdose
,
verbindungsdose ip20
,
hohlraumdose
,
2000664
,
Gehäuse und Server-Racks
,
Gehäuse
,
Einbaudosen
,
MK Electric
,
891ALM
,
Enclosures & Server Racks
,
Enclosures
,
Back Boxes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MK Electric Lichtschalterabdeckung Grau Aluminium 1 Ausbrüche H. 86mm B. 86mm
MK
K3491 ALM
ab € 3,34*
Zubehör
MK Electric Lichtschalterabdeckung Grau Aluminium 2 Ausbrüche H. 86mm B. 86mm
MK
K3492 ALM
ab € 3,38*
Zubehör
MK Electric Lichtschalterabdeckung Weiß Plastik 1 Ausbrüche H. 86mm B. 86mm
MK
K3631 WHI
ab € 2,68*
Zubehör
MK Electric Lichtschalterabdeckung Weiß Plastik 2 Ausbrüche H. 86mm B. 86mm
MK
K3632 WHI
ab € 2,65*
Zubehör
MK Electric Rahmen 1 Ausbrüche
MK
K3701
ab € 2,89*
Zubehör
MK Electric Rahmen 1 Ausbrüche
MK
K3702
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen