| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1999753 Herst.-Nr.: 1999753 EAN/GTIN: 5059044175248 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 24 V dc dB in 1 Meter Abstand = 93dB Anzahl der Töne = 1 Montageart = Schraubbefestigung Anwendungsart = Brandschutz und Sicherheit
RS Pro Feueralarmglocke, Rot Wir stellen die RS Pro Feueralarmglocke vor, eine ideale akustische Signaleinheit mit Hochfrequenz-Schallausgang wie eine Sirene oder Klaxon für Warnungen und Notfälle. Die Feuerglocke ist ein sehr vielseitiges Gerät, das in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt werden kann und als klare Signale verwendet werden kann, die die Sicherheit der Arbeiter gewährleisten und die Einhaltung der Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften gewährleisten. Der charakteristische Klaxon-Klang der Glocke wird durch einen Magnetantrieb erzeugt, der wiederholt auf den Rand des Metallgong trifft. Die RS Pro Feueralarmglocke ist eine äußerst zuverlässige und hochwertige Brandschutzvorrichtung mit einem 93-dB-Ausgang und eignet sich für den Einsatz in Fabriken und Produktionsstätten, Schulen, Hotels, Büros und vielen anderen öffentlichen Bereichen. Eigenschaften und Vorteile: Der kostengünstige RS Pro Feueralarm ist eine robuste Einheit, die eine schnelle und einfache Installation mit einer Schraubbefestigung ermöglicht und ein 93 dB Dauersignal hat Das Gerät besteht aus Durable Polycarbonat und Stahl und ist verschleißfest, bietet einen hervorragenden Schutz gegen UV-Strahlung und ist stoßfest, ideal für raue Umgebungen Darüber hinaus ist das Gerät beständig gegen Stöße, Stöße und Vibrationen, um sicherzustellen, dass es industriellen und stark frequentierten Umgebungen standhält Der Alarm verwendet einen Motor, ein Ritzel und einen Schließhaken für optimale Leistung und ist wartungsarm und langlebig dank des geringen Stromverbrauchs von 25 mA Ideal für die Verwendung als Warnsignal oder akustischer Alarm für Notfälle, wie Feueralarme oder allgemeine Durchsagen, wie z. B. das Klingen von Beginn und Ende des Schulunterrichts oder Haltezeiten Abmessungen (Ø x H): 56 mm x 152 mm Schutzart IP42 CE-Kennzeichnung und RoHS-konform Anwendungen: Alarmglocken sind vielseitige Geräte, die am häufigsten zur Anzeige von Durchsagen oder Warnungen und Notfällen mit einem lauten akustischen Klaxon verwendet werden und aufgrund ihrer geringen Wartungsqualität und Langlebigkeit über lange Zeiträume immer noch ein beliebtes Gerät sind. Sie sind akustische Signalgeber, die unerlässlich sind, um die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und -vorschriften zu erfüllen, und daher ist es besonders wichtig, dass sie optimal und zuverlässig funktionieren, da sie Leben retten können. Glocken sind eine Möglichkeit, maximale Sicherheit mit Hochfrequenz-Schall zu erreichen und können in Kombination mit verschiedenen Frequenzen und Sirenen verwendet werden, um sicherzustellen, dass die richtige Warn- oder Signalmeldung angezeigt wird. Sie werden auch häufig verwendet in: IIndustrie- und Fertigungsumgebungen Büros Schulen Öffentliche Bereiche wie Büros, Geschäfte und Wohnblöcke Welche Bedeutung hat eine Feueralarmglocke? Es ist für den Benutzer unbedingt erforderlich, eine Feueralarmglocke zu installieren. Es ist wichtiger, dass die Glocke zuverlässig und funktionsfähig ist. Dies liegt an den lebensrettenden Eigenschaften und an der Einhaltung bestimmter Industriegesetze. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 24 V dc | dB in 1 Meter Abstand: | 93dB | Anzahl der Töne: | 1 | Montageart: | Schraubbefestigung | Anwendungsart: | Brandschutz und Sicherheit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alarmsirene, 1999753, Automation, Signalgeber, Sirenen, RS PRO, AH0218, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders |
| | |
| |