Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO NiMH 9V Akku, 200mAh, Druckknopf-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-199646
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     199646
EAN/GTIN:
     5056070954694
Suchbegriffe:
9V-Block Akku
Akku E-Block
Akkublock 9V
Block Akku
Chemie = NiMH
Kapazität = 200mAh
Größe = 9V
Anschlusstyp = Druckknopf
Nennspannung = 8.4V
Betriebstemperaturbereich = -10 → +60°C

Batterien nicht parallel anschließen. NiMH-Akkus von RS Pro. Wir stellen vor: Die RS Pro Serie von NiMH-Akkus (Nickel-Metall-Hydrid). Diese hochwertigen und vielseitigen Batterien von RS Pro bieten die beste Leistung mit einer langlebigen Ladung, die in einer Vielzahl von Anwendungen wie alltäglichen Haushaltsgegenständen sowie industriellen Aufgaben verwendet werden kann. Es gibt eine Vielzahl von Batteriegrößen (AAA, AA, C und D), um sicherzustellen, dass Ihre Batterieanforderungen erfüllt werden. Eigenschaften und Vorteile:. Diese RS Pro NiMH-Akkus sind wiederaufladbar und haben eine lange Lebensdauer, was für mehr Vertrauen in das von Ihnen verwendete Gerät sorgt Jede Batterie hat eine lange Lagerfähigkeit und Lebensdauer von bis zu 500 Ladezyklen (je nach ausgewählter Batteriegröße), um sicherzustellen, dass die Batterie so lange wie möglich mit der besten Leistung hält NiMH-Akkus sind eine umweltfreundliche Alternative zu NiCd-Akkus und können im Rahmen des Batterierecyclingkonzepts recycelt werden Ideal für Geräte mit hoher Stromaufnahme wie Digitalkameras oder Geräte, die über einen längeren Zeitraum hinweg kontinuierlich verwendet werden, wie z. B. Spiele-Controller oder tragbare Prüfgeräte Der Akku ist mit jedem NiMH-Ladegerät kompatibel Erhältlich in anderen Batteriegrößen - D, C, AA und AAA. Anwendungen:. Akkus können in einer Reihe von Alltagsgegenständen verwendet werden, wie z. B.: Rauchmelder Transistorradios Handliche Prüfgeräte Einige elektronische Spielzeuge OEM-Anwendungen (medizinische, drahtlose Sicherheit, Sicherheit und industrielle Anwendungen). Wie werden Batterien gelagert?. Vermeiden Sie es, Batterien in Schubladen mit metallischen Gegenständen wie Büroklammern, Münzen, anderen Batterien oder Haushaltsgegenständen wie Stahl, Wolle, Aluminiumfolie und Schlüsseln aufzubewahren. Wenn diese berühren, kann dies eine potenzielle Brandgefahr darstellen. Bewahren Sie die Batterien bis zur Verwendung in ihrer Originalverpackung auf. Wie wird eine Batterie entsorgt?. Batterien sollten nicht mit normalem Abfall entsorgt werden. Wenn sie mit anderen Metallteilen oder Batterien in Berührung kommen, kann dies gefährlich sein. Nehmen Sie diese Batterien zu einer Sammelstelle für gefährlichen Hausmüll. Zur sicheren Entsorgung die positiven und negativen Klemmen mit einem Kanal oder Isolierband abdecken, bevor die Batterie entsorgt wird. In welchen Größen sind diese RS Pro NiMH-Akkus erhältlich?. Diese NiMH-Akkus von RS Pro sind in den Größen 9 V, D, C, AA und AAA erhältlich. Sicherheitshinweis:. Nicht zu sehen und von Kindern zu erreichen Schließen Sie Batterien nicht parallel an. Anleitung:. Alle Batterien werden nur mit einer Restladung geliefert und sollten vor der Verwendung mit der Dauerladung aufgeladen werden - sie sind nicht für den Einsatz vorgeladen Die Batterien immer gemäß Anleitung einsetzen Sicherstellen, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Batterien unterschiedlicher Art nicht zusammen verwenden Die Batterien nicht in einem Feuer entsorgen
Weitere Informationen:
Chemie:
NiMH
Kapazität:
200mAh
Größe:
9V
Anschlusstyp:
Druckknopf
Nennspannung:
8.4V
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +60°C
Weitere Suchbegriffe: Block Akku 1604D, Block Akku 6F22, Block Akku P22P, Block Akku PP3, BlockAkku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, 9v-block akku 200mah, 9v block akku, ni-mh block akku, 199646, Batterien und Ladegeräte, Akkus, 9V Akkus, RS PRO, N1247AQ1220, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, 9V Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,04*
Zubehör
RS Pro
536489
ab € 33,07*
Zubehör
Storacell
SL9VTB
ab € 6,38*
Zubehör
Storacell
SL9VOR
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.