Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

John Guest Knopf Absperrhahn für Kaltwasser, Warmwasser Acetal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
John Guest Knopf Absperrhahn für Kaltwasser, Warmwasser Acetal
John Guest Knopf Absperrhahn für Kaltwasser, Warmwasser Acetal
Artikel-Nr.:
     108EL-1992348
Hersteller:
     John Guest
Herst.-Nr.:
     22STV
EAN/GTIN:
     5059045486381
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Absperrventil Wasser
Verbinder 1 = 22 mm Steckfitting, Innengewinde
Verbinder 2 = 22 mm Steckfitting, Innengewinde
Gehäusematerial = Acetal
Grifftyp = Knopf
Zur Verwendung mit = Kaltwasser, Warmwasser
Betriebsdruck = 12 bar, 6bar
Fitting Typ 1 = Buchse
Fitting Typ 2 = Buchse
Rohrgröße 1 = 22mm
Rohrgröße 2 = 22mm
Gewinde Fitting Typ 2 = Push Fit

Absperrventile. Absperrventile aus Acetal Nur für Kaltwasser geeignet Nicht für Zentralheiz-Systeme verwendbar
Weitere Informationen:
Verbinder 1:
22 mm Steckfitting, Innengewinde
Verbinder 2:
22 mm Steckfitting, Innengewinde
Gehäusematerial:
Acetal
Grifftyp:
Knopf
Zur Verwendung mit:
Kaltwasser, Warmwasser
Betriebsdruck:
12 bar, 6bar
Fitting Typ 1:
Buchse
Fitting Typ 2:
Buchse
Rohrgröße 1:
22mm
Rohrgröße 2:
22mm
Gewinde Fitting Typ 2:
Push Fit
Weitere Suchbegriffe: Wasser Absperrventil, Wasserabsperrventil, john guest absperrventil, heizungs absperrventil, absperrventil pn6, 1992348, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Absperrhähne, John Guest, 22STV, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Stopcocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.