Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger LTW425 LCD-Anzeige 2-Draht Schleifenimpedanzprüfer und FI-Schalter-Prüfgerät CAT IV 440V 4A AC Selectiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-198441
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     LTW425-EU-BS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
fi-tester
Schleifenimpedanz-Prüfart = 2-Draht
Spannungsmessung max. = 440V
RCD Prüfart = AC Selectiv
PSC Display = Nein
Schleifenprüfgenauigkeit max. = ±10%
RCD Prüfstrom = 4A
Schleifenprüfung ohne Auslösung = Ja
Sicherheitskategorie = CAT IV 300 V, IEC 61010
Anzeigentyp = LCD
Batterie-Einsatzdauer = 2000 Tests
Batterietyp = AA
Stromversorgung = Batterie
Abmessungen = 203 x 148 x 78mm
Gewicht = 1000g
Breite = 148mm
Weitere Informationen:
Schleifenimpedanz-Prüfart:
2-Draht
Spannungsmessung max.:
440V
RCD Prüfart:
AC Selectiv
PSC Display:
Nein
Schleifenprüfgenauigkeit max.:
±10%
RCD Prüfstrom:
4A
Schleifenprüfung ohne Auslösung:
Ja
Sicherheitskategorie:
CAT IV 300 V, IEC 61010
Anzeigentyp:
LCD
Batterie-Einsatzdauer:
2000 Tests
Batterietyp:
AA
Stromversorgung:
Batterie
Abmessungen:
203 x 148 x 78mm
Gewicht:
1000g
Breite:
148mm
Weitere Suchbegriffe: 198441, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Stromschleifen- und RCD-Prüfer, Megger, LTW425EUBS, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Loop & RCD Testers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 816,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,11*
€ 1.153,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,83*
€ 1.138,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,45*
€ 1.088,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,28*
€ 1.011,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,52*
€ 971,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kewtech
R2Check FL
ab € 37,13*
Zubehör
Kewtech
Lightmate Kit
ab € 169,40*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.