Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger LTW315 LCD-Anzeige 2-Draht, 3-Draht Schleifenimpedanzprüfer CAT IV 440V 4A AC Selectiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-198435
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     LTW315-EU-BS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Tester
Fehlerschleifenimpedanzmessgerät
Schleifenimpedanz-Messgerät
Schleifenimpedanz-Prüfgerät
Schleifenimpedanz-Prüfart = 2-Draht, 3-Draht
Spannungsmessung max. = 440V
RCD Prüfart = AC Selectiv
Schleifenprüfgenauigkeit max. = ±10%
RCD Prüfstrom = 4A
Schleifenprüfung ohne Auslösung = Ja
Sicherheitskategorie = CAT IV 300 V, IEC 61010
Anzeigentyp = LCD
Batterie-Einsatzdauer = 2000 Tests
Batterietyp = AA
Stromversorgung = Batterie
Abmessungen = 78 x 203 x 148mm
Gewicht = 1000g
Betriebstemperatur max. = +50°C
Weitere Informationen:
Schleifenimpedanz-Prüfart:
2-Draht, 3-Draht
Spannungsmessung max.:
440V
RCD Prüfart:
AC Selectiv
Schleifenprüfgenauigkeit max.:
±10%
RCD Prüfstrom:
4A
Schleifenprüfung ohne Auslösung:
Ja
Sicherheitskategorie:
CAT IV 300 V, IEC 61010
Anzeigentyp:
LCD
Batterie-Einsatzdauer:
2000 Tests
Batterietyp:
AA
Stromversorgung:
Batterie
Abmessungen:
78 x 203 x 148mm
Gewicht:
1000g
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Schleifenimpedanzmessgerät, Schleifenimpedanzprüfgerät, Schleifenwiderstandsmessgerät, schleifenimpedanz messgerät, 198435, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Stromschleifen- und RCD-Prüfer, Megger, LTW315EUBS, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Loop & RCD Testers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 670,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,32*
€ 959,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,92*
€ 949,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,09*
€ 908,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,59*
€ 843,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,41*
€ 797,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kewtech
R2Check FL
ab € 36,94*
Zubehör
Kewtech
Lightmate Kit
ab € 169,86*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.