Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROOKS GR Gas Durchflussmesser 0.5 l/min → 5 l/min Typ Variabler Bereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BROOKS GR Gas Durchflussmesser 0.5 l/min → 5 l/min Typ Variabler Bereich
Artikel-Nr.:
     108EL-1983035
Hersteller:
     Brooks
Herst.-Nr.:
     1250AD6053ALAVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Gas
Gerätetyp = Variabler Bereich
Durchflussrate min. = 0.5 l/min
Durchflussrate max. = 5 l/min
Rohrdurchmesserbereich = 1/8 Zoll
Verbindungstyp = 1/8 NPT Innengewinde
Druck max. = 13.7bar
Material = Borosilikatglas
Serie = GR

Key Instruments DurchflussDer Durchflussmesser mit variabler Fläche der Key Instruments GR-Serie misst die Gasdurchflussmenge von 0,5 l/min bis 5 l/min Er besteht aus Borosilikatglas und ist ideal für den Einsatz mit Flüssigkeiten oder Gasen. Der Benutzer kann es mit einem Standard- oder Präzisionssteuerventil am Einlass, am Auslass oder ohne Ventil konfigurieren.Eigenschaften und VorteileDer Rohrdurchmesserbereich beträgt 1/8 Zoll Anschlussart 1/8 NPT-Buchse Der maximale Betriebsdruck beträgt 13,7 bar Die maximale Betriebstemperatur beträgt 93 °C. Wasser reicht von 21 CCM bis 2080 CCM Luft reicht von 50 CCM bis 66370 CCM Die drehbare Linse ermöglicht eine 180°-Ansicht mit Vergrößerung
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Gas
Gerätetyp:
Variabler Bereich
Durchflussrate min.:
0.5 l/min
Durchflussrate max.:
5 l/min
Rohrdurchmesserbereich:
1/8 Zoll
Verbindungstyp:
1/8 NPT Innengewinde
Druck max.:
13.7bar
Material:
Borosilikatglas
Serie:
GR
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, durchflussmesser brooks, durchflussmengenmesser, 1983035, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, BROOKS, 1250AD6053ALAVB, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors, Key Instruments
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,32*
€ 477,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,62*
€ 475,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,30*
€ 465,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,20*
€ 434,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,29*
€ 389,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
0167 10 11
ab € 41,25*
Zubehör
Legris
0164 11 10
ab € 37,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.