Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Key Instruments FR2000 Gas Durchflussmesser 1 l/min. → 10 l/min. Typ Variabler Bereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Key Instruments FR2000 Gas Durchflussmesser 1 l/min. → 10 l/min. Typ Variabler Bereich
Key Instruments FR2000 Gas Durchflussmesser 1 l/min. → 10 l/min. Typ Variabler Bereich
Artikel-Nr.:
     108EL-1983007
Hersteller:
     KEY Instruments
Herst.-Nr.:
     25102A15BVBN
EAN/GTIN:
     5060641253123
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Gas
Gerätetyp = Variabler Bereich
Durchflussrate min. = 1 l/min.
Durchflussrate max. = 10 l/min.
Rohrdurchmesserbereich = 1/8"
Verbindungstyp = 1/8 NPT Innengewinde
Druck max. = 6.89bar
Material = Acryl
Mediumtemperatur max. = +65°C
Serie = FR2000

Key Instruments DurchflussDer Durchflussmesser mit variabler Fläche der Key Instruments Serie FR2000 misst die Gasdurchflussmenge von 1 l/min bis 10 l/min Dies ist ein standardmäßiger, präzisionsgefertigter Acryl-Durchflussmesser für Flüssigkeiten oder Gase. Es verfügt über direkt ablesbare Luft- oder Wasserwaagen und ist entweder in englischer oder metrischer Skala erhältlich. Dies ist ein Durable und erschwingliches Produkt, das sehr wiederholbare Ergebnisse liefert. Er kann mit einem Steuerventil am Einlass konfiguriert werden. Die Armaturen und das Ventil sind in Messing spezifiziert und die O-Ringe sind mit Buna-N. ausgestattet Diese präzisionsbearbeiteten, 1-teiligen Acryl-Gehäuseblöcke können anspruchsvolle Projekte und Montageplatten sowie eine hohe Langlebigkeit verarbeiten. Es wird für viele nicht korrosive, Niederdruckluft-, Wasser- und Gasdurchflussanwendungen verwendet. Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Messgerät für Luft, Gas oder Wasser ausgewählt haben.Eigenschaften und VorteileDer Rohrdurchmesserbereich beträgt 1/8 Zoll Anschlussart: 1/8 NPT-Buchse Der maximale Betriebsdruck beträgt 6,89 bar Die maximale Betriebstemperatur beträgt 65 °C. Große Skalen sind gut ablesbar Ventil mit Zwangsanschlag bleibt unter Druck an Ort und Stelle Stangenführung für stabile Messungen Fitting-, Ventil- und O-Ring-Optionen für mehrere Anwendungen Mehrere Anschlussoptionen für eine einfachere Installation Einfache Demontage und Montage für die Wartung Durable 1-teilige, klare AcrylkonstruktionAnwendungenLuftprobenahmegeräte Aquakultur Entsalzungsanlagen Gasanalysatoren Medizinische Systeme Fotoverarbeitungsgeräte Wasseraufbereitungs- und -verteilungssysteme Spülen
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Gas
Gerätetyp:
Variabler Bereich
Durchflussrate min.:
1 l/min.
Durchflussrate max.:
10 l/min.
Rohrdurchmesserbereich:
1/8"
Verbindungstyp:
1/8 NPT Innengewinde
Druck max.:
6.89bar
Material:
Acryl
Mediumtemperatur max.:
+65°C
Serie:
FR2000
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, durchflussmesser key instruments, durchflussmengenmesser, durchflussmesser 10l/min, 1983007, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Key Instruments, 25102A15BVBN, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.