Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instruments Direct FR Gas Durchflussmesser 0,04 l/min. → 0,5 l/min. Typ Variabler Bereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Instruments Direct FR Gas Durchflussmesser 0,04 l/min. → 0,5 l/min. Typ Variabler Bereich
Artikel-Nr.:
     108EL-1982975
Hersteller:
     Instruments Direct
Herst.-Nr.:
     2510A2A12BVBN
EAN/GTIN:
     5060641271011
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Gas
Gerätetyp = Variabler Bereich
Durchflussrate min. = 0,04 l/min.
Durchflussrate max. = 0,5 l/min.
Rohrdurchmesserbereich = 1/8"
Verbindungstyp = 1/8 NPT Innengewinde
Druck max. = 7bar
Material = Acryl
Mediumtemperatur max. = +65°C
Serie = FR°C

Instruments DirectDer Durchflussmesser Instruments Direct FR misst einen Gasdurchfluss von 0,04 l/min bis 0,5 l/min Dies ist ein standardmäßiger, präzisionsgefertigter Acrylstrom, der speziell für Flüssigkeiten und Gase entwickelt wurde, mit direkt ablesbaren Luft- oder Wasserwaagen. Sie können auch get eine Frontplattenmontage-Version zusammen mit einem integrierten Ventil am Einlass (FR5000-V) oder gar kein Ventil.Eigenschaften und VorteileDer Rohrdurchmesserbereich beträgt 1/8 Zoll Anschlussart: 1/8 NPT-Buchse Der maximale Betriebsdruck beträgt 7 bar Die maximale Betriebstemperatur beträgt 65 °C. Durable, 1-teilige, klare Acrylkonstruktion Große Skalen sind gut ablesbar Ventil mit Zwangsanschlag bleibt unter Druck an Ort und Stelle Stangenführung für stabile Messungen Fitting-, Ventil- und O-Ring-Optionen für mehrere Anwendungen Mehrere Anschlussoptionen für eine einfachere Installation Einfache Demontage und Montage für die Wartung Durchflussmesser verfügen über standardmäßige 1-Zoll-FNPT-PVC-FittingsAnwendungenLuftprobenahmegeräte Aquakultur Entsalzungsanlagen Gasanalysatoren Medizinische Systeme Fotoverarbeitungsgeräte Wasseraufbereitungs- und -verteilungssysteme Spülen
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Gas
Gerätetyp:
Variabler Bereich
Durchflussrate min.:
0,04 l/min.
Durchflussrate max.:
0,5 l/min.
Rohrdurchmesserbereich:
1/8"
Verbindungstyp:
1/8 NPT Innengewinde
Druck max.:
7bar
Material:
Acryl
Mediumtemperatur max.:
+65°C
Serie:
FR°C
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, durchflussmesser 0,5 l/min, durchflussmengenmesser, strömungsanzeige instruments direct, 1982975, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Instruments Direct, 2510A2A12BVBN, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.