Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Key Instruments MR3000 Flüssigkeit Durchflussmesser 5 cm → 110 cm³/min Typ Variabler Bereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Key Instruments MR3000 Flüssigkeit Durchflussmesser 5 cm → 110 cm³/min Typ Variabler Bereich
Artikel-Nr.:
     108EL-1982953
Hersteller:
     KEY Instruments
Herst.-Nr.:
     MR3L10BVBN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Variabler Bereich
Durchflussrate min. = 5 cm
Durchflussrate max. = 110 cm³/min
Rohrdurchmesserbereich = 1/8"
Verbindungstyp = 1/8 NPT Innengewinde
Druck max. = 6.9bar
Material = Polycarbonat
Mediumtemperatur max. = +65°C
Serie = MR3000

Montagehalterungen und integrierter Einbaurahmen. Preiswerte Polycarbonat-Durchflussmessgeräte. Die geformten Durchflussmesser MR3000 werden mit Skalen in l/min und SCFH (Standardkubikfuß pro Stunde) für Luft und ccm und GPH (Gallonen pro Stunde) für Wasser geliefert. Die Serie MR3000 besteht aus schlagfestem Polycarbonat und kann bei einem Druck von 100 Psig (Pfund pro Quadratzoll/Gauge) und Temperaturen von 65 °C (150 °F) betrieben werden. Diese auf Wirtschaftlichkeit ausgelegten Einheiten bieten bei ordnungsgemäßer Montage eine hohe Qualität und Genauigkeit. Durch die Haltbarkeit des Polycarbonats kann der Durchflussmesser viele Jahre lang problemlos betrieben werden. Eigenschaften und Vorteile. Schlagfestes Polycarbonat. Hochwertige Ausführung. Durchflussbereiche: Luft 50 ccm bis 100 l/min, Wasser 4 ccm bis 40 GPH. Skalenablesung mit 10:1-Drehung. Informationen zur Produktanwendung. Für den Einsatz mit Luft und Wasser. Ideal geeignet für OEM-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Variabler Bereich
Durchflussrate min.:
5 cm
Durchflussrate max.:
110 cm³/min
Rohrdurchmesserbereich:
1/8"
Verbindungstyp:
1/8 NPT Innengewinde
Druck max.:
6.9bar
Material:
Polycarbonat
Mediumtemperatur max.:
+65°C
Serie:
MR3000
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, durchflussmesser key instruments, durchflussmengenmesser, 1982953, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Key Instruments, MR3L10BVBN, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
0167 10 11
ab € 41,13*
Zubehör
Legris
0164 11 10
ab € 37,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.