Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Key Instruments MR3000 Gas Durchflussmesser 0,05 l/min. → 0,5 l/min. Typ Variabler Bereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Key Instruments MR3000 Gas Durchflussmesser 0,05 l/min. → 0,5 l/min. Typ Variabler Bereich
Key Instruments MR3000 Gas Durchflussmesser 0,05 l/min. → 0,5 l/min. Typ Variabler Bereich
Key Instruments MR3000 Gas Durchflussmesser 0,05 l/min. → 0,5 l/min. Typ Variabler Bereich
Artikel-Nr.:
     108EL-1982896
Hersteller:
     KEY Instruments
Herst.-Nr.:
     MR3A12BVBN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Überwachtes Medium = Gas
Gerätetyp = Variabler Bereich
Durchflussrate min. = 0,05 l/min.
Durchflussrate max. = 0,5 l/min.
Rohrdurchmesserbereich = 1/8"
Verbindungstyp = 1/8 NPT Innengewinde
Druck max. = 6.9bar
Material = Polycarbonat
Mediumtemperatur max. = +65°C
Betriebstemperatur max. = +65°C

Key Instruments DurchflussDer Durchflussmesser der Key Instruments MR3000-Serie mit variablem Bereich misst die Gasdurchflussmenge von 0,05 l/min bis 5 l/min Dies ist ein High-Tech, geformtes, kostengünstiges, aus schlagfestem Polycarbonat hergestelltes. Er kann bei Drücken von 100 psig und Temperaturen von 150 °F (65 °C) betrieben werden. Diese wirtschaftlich konzipierten Einheiten bieten eine hohe Qualität und Genauigkeit bei richtiger Installation. Durch die Haltbarkeit des Polycarbonats kann der Durchflussmesser viele Jahre lang problemlos betrieben werden. Er wird mit Skalen in LPM und SCFH für Luft oder CCM und GPH für Wasser geliefert. Einschlüsse: Montagehalterungen und integrierte Blende.Eigenschaften und VorteileDer Rohrdurchmesserbereich beträgt 1/8 Zoll Anschlussart: 1/8 NPT-Buchse Der maximale Betriebsdruck beträgt 6,9 bar Die maximale Betriebstemperatur beträgt 65 °C. Hochwertige Konstruktion 10:1-Dreh-Skalen für direktes Ablesen Überwachung oder Steuerung von Luft- und Wasserdurchfluss Lieferung mit einer 10:1-Drehung-Skala für direkte Ablesung nach Osten Armaturen aus Messing Dichtungsmaterial ist VITON mit EdelstahlAnwendungenEs wird mit Luft und Wasser verwendet Ideal geeignet für OEM-Anwendungen
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Gas
Gerätetyp:
Variabler Bereich
Durchflussrate min.:
0,05 l/min.
Durchflussrate max.:
0,5 l/min.
Rohrdurchmesserbereich:
1/8"
Verbindungstyp:
1/8 NPT Innengewinde
Druck max.:
6.9bar
Material:
Polycarbonat
Mediumtemperatur max.:
+65°C
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Durchflussmengenmesser, Durchflussmengenzähler, Durchflussmesser, Durchflussmessgerät, Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, durchflussmesser key instruments, durchflussmengenmesser, durchflussmesser 0,5 l/min, 1982896, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Key Instruments, MR3A12BVBN, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
0167 10 11
ab € 41,13*
Zubehör
Legris
0164 11 10
ab € 37,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.